品番 : EA980ST-502Y
品名 : 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
仕様
線径 | 5mm | 長さ | 2m |
---|---|---|---|
使用荷重 | 250kg | チェーン内寸 | 27×8mm |
チューブカラー | 黄色 | 材質 | チェーン:SUS304 チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) |
チューブ肉厚 | 1.3mm | サイズ(mm) | d:5、W:8.0、P:27 |
重量 | 858g | ||
チェーンと接する対象物に傷がつきません。 | |||
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/04 05:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1422ページ |
代替品
![]() |
|
形状画像参照。