詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980TF-26

品名 : 1.2mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)

仕様

全長 6m 線径 1.2mm
使用荷重 4kg サイズ(mm) A:3.6
B:2
破断荷重 12.5kg 重量 33.5g/m
材質 鉄(SWRM6) 仕上 ユニクロメッキ
マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。
溶接なし
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/12 06:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA980TF-1 0.8mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TF-3 0.8mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TF-6 0.8mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TF-11 0.9mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TF-13 0.9mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TF-16 0.9mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TF-21 1.2mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TF-23 1.2mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TF-26 1.2mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TF-33 1.6mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TF-36 1.6mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • A:3.6mm、B:2.0mm
  • 溶接なし

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top