品番 : EA980TF-21
品名 : 1.2mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
仕様
材質 | 鉄(SWRM6) | 仕上 | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
全長 | 1m | 線径 | 1.2mm |
チェーン内寸 | 3.6×2.0mm | 使用荷重 | 4kg |
破断荷重 | 12.5kg | 重量 | 33.5g/m |
継目溶接なし | |||
マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 06:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1422ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)