品番 : EA980TF-36
品名 : 1.6mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
仕様
| 全長 | 6m | 線径 | 1.6mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 10kg | サイズ(mm) | A:5.6 B:2.6 |
| 破断荷重 | 29kg | 重量 | 56g/m |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | 仕上 | ユニクロメッキ |
| マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。 | |||
| 溶接なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
