品番 : EA980TF-6
品名 : 0.8mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
仕様
| 全長 | 6m | 線径 | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1kg | サイズ(mm) | A:2.5 B:1.3 |
| 破断荷重 | 5.5kg | 重量 | 15g/m |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | 仕上 | ユニクロメッキ |
| マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。 | |||
| 溶接なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/12 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
