品番 : EA980TF-31
品名 : 1.6mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
仕様
全長 | 1m | 線径 | 1.6mm |
---|---|---|---|
使用荷重 | 10kg | サイズ(mm) | A:5.6 B:2.6 |
破断荷重 | 29kg | 重量 | 56g/m |
材質 | 鉄(SWRM6) | 仕上 | ユニクロメッキ |
マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。 | |||
溶接なし |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 23:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1422ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)