品番 : EA980TG-1
品名 : 1.6mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
仕様
| 全長 | 1m | 線径 | 1.6mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 25kg | サイズ(mm) | A:5.6 B:2.6 |
| 破断荷重 | 80kg | 重量 | 56g/m |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | ||
| ユニクロメッキ | |||
| マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。 | |||
| 溶接あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/11/04 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1422ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
