詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980TG-11

品名 : 2.0mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)

仕様

全長 1m 線径 2.0mm
使用荷重 40kg サイズ(mm) A:6.5
B:3
破断荷重 120kg 重量 92g/m
材質 鉄(SWRM6)
ユニクロメッキ
マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。
溶接あり
追加説明
アイコン
カタログ価格

465 (税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/08/02 15:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1371ページ
バリエーション一覧
EA980TG-1 1.6mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TG-3 1.6mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TG-6 1.6mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TG-11 2.0mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TG-13 2.0mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TG-16 2.0mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TG-21 2.5mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TG-23 2.5mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TG-26 2.5mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TG-31 3.0mmx1.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TG-33 3.0mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
EA980TG-36 3.0mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • A:6.5mm、B:3.0mm
  • 溶接あり

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top