品番 : EA980TG-36
品名 : 3.0mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
仕様
全長 | 6m | 線径 | 3.0mm |
---|---|---|---|
使用荷重 | 90kg | サイズ(mm) | A:9 B:5 |
破断荷重 | 220kg | 重量 | 208g/m |
材質 | 鉄(SWRM6) | ||
ユニクロメッキ | |||
マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。 | |||
溶接あり |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/17 17:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1422ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)