品番 : EA980TG-23
品名 : 2.5mmx3.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
仕様
| 全長 | 3m | 線径 | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 60kg | サイズ(mm) | A:7.8 B:3.8 |
| 破断荷重 | 188kg | 重量 | 141g/m |
| 材質 | 鉄(SWRM6) | ||
| ユニクロメッキ | |||
| マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。 | |||
| 溶接あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/04 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1422ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
