品番 : EA981CR-1
品名 : 50mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
酸、アルカリ性の薬品や有機溶剤に優れた耐久性のあるポリプロピレン繊維を使用した化学薬品用のベルトスリングです
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | C1E 50×1 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | シライスリング | 商品名 | ケミカルスリング |
| 材質 | ポリプロピレン | 幅 | 50mm |
| 揚量 | 1.0t | 全長 | 1.0m |
| アイの長さ | 200mm | 縫製部の長さ | 200mm |
| 本体の厚さ | 10~11mm | ||
| 酸、アルカリに強い、耐薬品用スリング | |||
| JIS B 8818 1等級 | |||
| 化学薬品用 | |||
| 強酸、強アルカリにも侵されず耐薬品性は抜群 | |||
| 点検しやすく安全管理が容易 | |||
| 強くて軽く、扱いやすいので作業性は抜群 | |||
| キズつきやすい吊り荷に最適 | |||
| すぐれた耐久力で経済的 | |||
| 青い芯糸が出てきたら、取り替えの目安です。 ひと目でわかるため、安全に寿命いっぱいまでご使用頂けます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1745ページ | ||||
