詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981CR-4

品名 : 50mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)

酸、アルカリ性の薬品や有機溶剤に優れた耐久性のあるポリプロピレン繊維を使用した化学薬品用のベルトスリングです

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 C1E 50×4
シリーズ シライスリング 商品名 ケミカルスリング
材質 ポリプロピレン 50mm
揚量 1.0t 全長 4.0m
アイの長さ 200mm 縫製部の長さ 200mm
本体の厚さ 10~11mm
酸、アルカリに強い、耐薬品用スリング
JIS B 8818 1等級
化学薬品用
強酸、強アルカリにも侵されず耐薬品性は抜群
点検しやすく安全管理が容易
強くて軽く、扱いやすいので作業性は抜群
キズつきやすい吊り荷に最適
すぐれた耐久力で経済的
青い芯糸が出てきたら、取り替えの目安です。
ひと目でわかるため、安全に寿命いっぱいまでご使用頂けます。
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/21 22:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1745ページ
バリエーション一覧
EA981CR-1 50mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
EA981CR-1.5 50mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
EA981CR-2 50mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
EA981CR-3 50mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
EA981CR-4 50mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
EA981CR-5 50mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
EA981CR-6 50mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
ウェブカタログ画像
  • 幅:50mm、アイの長さ:200mm\n縫製部の長さ:200mm、本体の厚さ:10~11mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top