詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981CR-3

品名 : 50mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 C1E 50×3
シリーズ シライスリング 商品名 ケミカルスリング
材質 ポリプロピレン 50mm
揚量 1.0t 全長 3.0m
アイの長さ 200mm 縫製部の長さ 200mm
本体の厚さ 10~11mm
酸、アルカリに強い、耐薬品用スリング
JIS B 8818 1等級
化学薬品用
強酸、強アルカリにも侵されず耐薬品性は抜群
点検しやすく安全管理が容易
強くて軽く、扱いやすいので作業性は抜群
キズつきやすい吊り荷に最適
すぐれた耐久力で経済的
青い芯糸が出てきたら、取り替えの目安です。
ひと目でわかるため、安全に寿命いっぱいまでご使用頂けます。
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/25 17:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1745ページ
バリエーション一覧
EA981CR-1 50mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
EA981CR-1.5 50mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
EA981CR-2 50mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
EA981CR-3 50mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
EA981CR-4 50mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
EA981CR-5 50mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
EA981CR-6 50mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
ウェブカタログ画像
  • 幅:50mm、アイの長さ:200mm\n縫製部の長さ:200mm、本体の厚さ:10~11mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top