品番 : EA981CR-2
品名 : 50mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | C1E 50×2 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | シライスリング | 商品名 | ケミカルスリング |
| 材質 | ポリプロピレン | 幅 | 50mm |
| 揚量 | 1.0t | 全長 | 2.0m |
| アイの長さ | 200mm | 縫製部の長さ | 200mm |
| 本体の厚さ | 10~11mm | ||
| 酸、アルカリに強い、耐薬品用スリング | |||
| JIS B 8818 1等級 | |||
| 化学薬品用 | |||
| 強酸、強アルカリにも侵されず耐薬品性は抜群 | |||
| 点検しやすく安全管理が容易 | |||
| 強くて軽く、扱いやすいので作業性は抜群 | |||
| キズつきやすい吊り荷に最適 | |||
| すぐれた耐久力で経済的 | |||
| 青い芯糸が出てきたら、取り替えの目安です。 ひと目でわかるため、安全に寿命いっぱいまでご使用頂けます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1745ページ | ||||
代替品
![]() |
|

