詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AF-102A

品名 : JIS安全標識板[消火器←]

仕様

内容 消火器(←) サイズ 225×300×1mm
材質 硬質塩化ビニール 仕様 非粘着
取付穴 φ3mm×4ヶ所 取付仕様 ビス止めまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
英文字入
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/23 22:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2274ページ
バリエーション一覧
EA983AF-101A JIS安全標識板[非常口←]
EA983AF-102A JIS安全標識板[消火器←]
EA983AF-103A JIS安全標識板[消火栓←]
EA983AF-104A JIS安全標識板[非常口→]
EA983AF-105A JIS安全標識板[消火器→]
EA983AF-106A JIS安全標識板[消火栓→]
EA983AF-107 JIS安全標識板[安全通路←・緑]
EA983AF-108 JIS安全標識板[←・緑]
EA983AF-109 JIS安全標識板[安全通路→・緑]
EA983AF-111 JIS安全標識板[→・緑]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top