品番 : EA983AF-109
品名 : JIS安全標識板[安全通路→・緑]
仕様
サイズ(mm) | 225×300×1 | 内容 | →安全通路 |
---|---|---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール | 取付穴 | φ3mm×4ヶ所 |
仕様 | 非粘着 | 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) |
片面印刷 | |||
英文字入 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 05:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2335ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)