品番 : EA983AF-105A
品名 : JIS安全標識板[消火器→]
仕様
| 内容 | 消火器(→) | サイズ | 225×300×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 仕様 | 非粘着 |
| 取付穴 | φ3mm×4ヶ所 | 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
| 片面印刷 | |||
| 英文字入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/23 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2274ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
