品番 : EA983AF-107
品名 : JIS安全標識板[安全通路←・緑]
仕様
| サイズ(mm) | 225×300×1 | 内容 | ←安全通路 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 取付穴 | φ3mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 | 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) |
| 片面印刷 | |||
| 英文字入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/01 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
