品番 : EA983AN-14A
品名 : 35x25mm ヘルメットステッカー(酸欠危険作業~/2枚)
仕様
内容 | 酸欠危険作業主任者 | 入数 | 2枚 |
---|---|---|---|
サイズ | 35×25mm | 材質 | 基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 |
仕様 | 粘着 | ||
裏面のり付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/17 11:48現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2220ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2枚入