品番 : EA983AN-9A
品名 : 35x25mm ヘルメットステッカー(安全運転管理者/2枚)
仕様
内容 | 安全運転管理者 | サイズ | 35×25mm |
---|---|---|---|
材質 | 基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 |
入数 | 2枚 |
裏面のり付 | |||
粘着 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/09 14:00現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2260ページ |
拡大
※2枚入