詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AN-1A

品名 : 35x25mm ヘルメットステッカー(ボイラ取扱作業~/2枚)

仕様

内容 ボイラ取扱作業主任者 サイズ 35×25mm
材質 基材:ポリオレフィン
粘着剤:アクリル系
仕様 粘着
入数 2枚
裏面のり付
追加説明
アイコン
カタログ価格

155 (税抜)/ 171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/07 03:15現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2161ページ

代替品

EA983AN-1B
バリエーション一覧
EA983AN-1A 35x25mm ヘルメットステッカー(ボイラ取扱作業~/2枚)
EA983AN-2A 35x25mm ヘルメットステッカー(足場組立作業~/2枚)
EA983AN-4A 35x25mm ヘルメットステッカー(火元責任者/2枚)
EA983AN-5A 35x25mm ヘルメットステッカー(墜落危険作業~/2枚)
EA983AN-6A 35x25mm ヘルメットステッカー(電気取扱者/2枚)
EA983AN-7A 35x25mm ヘルメットステッカー(電気工事士/2枚)
EA983AN-8A 35x25mm ヘルメットステッカー(電気主任技術者/2枚)
EA983AN-9A 35x25mm ヘルメットステッカー(安全運転管理者/2枚)
EA983AN-10A 35x25mm ヘルメットステッカー(フォーク/2枚)
EA983AN-11A 35x25mm ヘルメットステッカー(クレーン運転者/2枚)
EA983AN-12A 35x25mm ヘルメットステッカー(クレーン(天井)運転者/2枚)
EA983AN-13A 35x25mm ヘルメットステッカー(高所作業車運転者/2枚)
EA983AN-14A 35x25mm ヘルメットステッカー(酸欠危険作業~/2枚)
EA983AN-15A 35x25mm ヘルメットステッカー(有機溶剤作業~/2枚)
EA983AN-21A 35x25mm ヘルメットステッカー(玉掛/2枚)
EA983AN-22A 35x25mm ヘルメットステッカー(電気取扱者/2枚)
EA983AN-25A 35x25mm ヘルメットステッカー(玉掛資格者/2枚)
EA983AN-26A 35x25mm ヘルメットステッカー(車両系建設/2枚)
EA983AN-27A 35x25mm ヘルメットステッカー(安全管理者/2枚)
EA983AN-28A 35x25mm ヘルメットステッカー(フォークリフト/2枚)
EA983AN-30A 35x25mm ヘルメットステッカー(衛生管理者/2枚)
EA983AN-31A 35x25mm ヘルメットステッカー(化学物質/2枚)
EA983AN-32A 35x25mm ヘルメットステッカー(保護具/2枚)
EA983AN-1B 35x25mm ヘルメットステッカー(ボイラ取扱作業~/10枚)
EA983AN-2B 35x25mm ヘルメットステッカー(足場組立作業~/10枚)
EA983AN-4B 35x25mm ヘルメットステッカー(火元責任者/10枚)
EA983AN-5B 35x25mm ヘルメットステッカー(墜落危険作業~/10枚)
EA983AN-6B 35x25mm ヘルメットステッカー(電気取扱者/10枚)
EA983AN-7B 35x25mm ヘルメットステッカー(電気工事士/10枚)
EA983AN-8B 35x25mm ヘルメットステッカー(電気主任技術者/10枚)
EA983AN-9B 35x25mm ヘルメットステッカー(安全運転管理者/10枚)
EA983AN-10B 35x25mm ヘルメットステッカー(フォーク/10枚)
EA983AN-11B 35x25mm ヘルメットステッカー(クレーン運転者/10枚)
EA983AN-12B 35x25mm ヘルメットステッカー(クレーン(天井)運転者/10枚
EA983AN-13B 35x25mm ヘルメットステッカー(高所作業車運転者/10枚
EA983AN-14B 35x25mm ヘルメットステッカー(酸欠危険作業~/10枚)
EA983AN-15B 35x25mm ヘルメットステッカー(有機溶剤作業~/10枚)
EA983AN-16B 35x25mm ヘルメットステッカー(電溶/10枚)
EA983AN-17B 35x25mm ヘルメットステッカー(ガス/10枚)
EA983AN-18B 35x25mm ヘルメットステッカー(研削といし/10枚)
EA983AN-21B 35x25mm ヘルメットステッカー(玉掛/10枚)
EA983AN-22B 35x25mm ヘルメットステッカー(電気取扱者/10枚)
EA983AN-25B 35x25mm ヘルメットステッカー(玉掛資格者/10枚)
EA983AN-26B 35x25mm ヘルメットステッカー(車両系建設/10枚)
EA983AN-27B 35x25mm ヘルメットステッカー(安全管理者/10枚)
EA983AN-28B 35x25mm ヘルメットステッカー(フォークリフト/10枚)
EA983AN-30B 35x25mm ヘルメットステッカー(衛生管理者/10枚)
EA983AN-31B 35x25mm ヘルメットステッカー(化学物質/10枚)
EA983AN-32B 35x25mm ヘルメットステッカー(保護具/10枚)
EA983AN-34B 35x25mm ヘルメットステッカー(熱中症予防管理者/10枚
ウェブカタログ画像
入数:2枚
  • 入数:2枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top