品番 : EA983AN-16B
品名 : 35x25mm ヘルメットステッカー(電溶/10枚)
仕様
| 内容 | 電溶 | サイズ | 35×25mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 |
仕様 | 粘着 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 裏面のり付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/07 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2161ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983AN-100 : 35x25mm ヘルメットシール用バッジ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
