品番 : EA983AN-100
品名 : 35x25mm ヘルメットシール用バッジ(10個)
仕様
| 取付方法 | 安全ピン | サイズ | 35×25mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1mm | 材質 | 基材:硬質塩化ビニール |
| 重量 | 18g | 色 | 白 |
| 入数 | 10枚 | ||
| EA983AM-1A~EA983AM-34Bのヘルメットステッカーを表面に貼り、裏面の安全ピンで任意の場所に留めることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/07 03:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2161ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
