品番 : EA983AN-15A
品名 : 35x25mm ヘルメットステッカー(有機溶剤作業~/2枚)
仕様
| 内容 | 有機溶剤作業主任者 | サイズ | 35×25mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 |
仕様 | 粘着 |
| 入数 | 2枚 | ||
| 裏面のり付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/10 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2161ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983AN-100 : 35x25mm ヘルメットシール用バッジ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2枚

