品番 : EA983BG-132
品名 : 350x350x1243mm 標識スタンド(600x300mm用)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 868-28A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 350×350×1243(H)mm | 適合標識サイズ | 600×300×1.2mm |
| 表示サイズ | 615×323mm | 重量 | 3.7kg(満水時約15.7kg) |
| 材質 | 本体:鉄(粉体塗装) ウエイト:高密度ポリエチレン |
||
| 標識を上から差し込むだけの簡単取付、差し替えも簡単です。 | |||
| 片面表示 | |||
| 屋外使用可能 | |||
| マルチウエイト付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,550 円(税抜)/ 24,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
