詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BG-134

品名 : 350x350x1243mm 標識スタンド(300x600mm用)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 868-32A
サイズ 350×350×1243(H)mm 適合標識サイズ 300×600×1.2mm
表示サイズ 315×623mm 重量 3.9kg(満水時約15.9kg)
材質 本体:鉄(粉体塗装)
ウエイト:高密度ポリエチレン
標識を上から差し込むだけの簡単取付、差し替えも簡単です。
片面表示
屋外使用可能
マルチウエイト付き
追加説明
カタログ価格

22,550 円(税抜)/ 24,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 22:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA983BG-131 350x350x1243mm 標識スタンド(450x300mm用)
EA983BG-132 350x350x1243mm 標識スタンド(600x300mm用)
EA983BG-133 350x350x1243mm 標識スタンド(600x450mm用)
EA983BG-134 350x350x1243mm 標識スタンド(300x600mm用)
EA983BG-135 350x900x1549mm 標識スタンド(600x600mm用)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はスタンドのみ、標識は別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top