品番 : EA983BG-135
品名 : 350x900x1549mm 標識スタンド(600x600mm用)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 868-33A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 350×950×1549(H)mm | 適合標識サイズ | 600×600×2.0mm |
| 表示サイズ | 604×605mm | 重量 | 6.4kg(満水時約30.4kg) |
| 材質 | 本体:鉄(粉体塗装) ウエイト:高密度ポリエチレン |
||
| 標識を上から差し込むだけの簡単取付、差し替えも簡単です。 | |||
| 片面表示 | |||
| 屋外使用可能 | |||
| マルチウエイト付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
