品番 : EA983BX-13A
品名 : 600x450mm 職務表示板(有機溶接作業~)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 808-15A |
---|---|---|---|
内容 | 有機溶剤 作業主任者の職務 | サイズ | 600×450×1.2mm |
材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
仕様 | 非粘着 | ||
周知徹底に最適です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/29 13:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2328ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)