品番 : EA983BX-17
品名 : 600x450mm職務表示板(足場の組立て等作業~
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 808-21B |
|---|---|---|---|
| 内容 | 足場の組立等作業主任者の職務 | サイズ | 600×450×1.2mm |
| 材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 周知徹底に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/19 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2270ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
