品番 : EA983BX-21
品名 : 600x450mm 職務表示板(グラインダーカッター作業~)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 808-28 |
---|---|---|---|
内容 | グラインダーカッター作業指揮者の職務 | サイズ(mm) | 600×450×1.2(t) |
材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
仕様 | 非粘着 | ||
周知徹底に最適です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/29 20:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2328ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)