品番 : EA983BX-9
品名 : 600x450mm 職務表示板(ガス溶接作業~)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 808-09 |
|---|---|---|---|
| 内容 | ガス溶接作業主任者の職務(アセチレン溶接装置を用いる場合) | サイズ(mm) | 600×450×1.2(t) |
| 材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 周知徹底に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 14:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2270ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
