品番 : EA983CF-23
品名 : 50x100mm PL警告ステッカー(感電の~/10枚)
仕様
| 内容 | 危険・感電の恐れあり | サイズ | 50×100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 蒸着PETステッカー | 使用温度範囲 | -29~100℃ |
| 仕様 | 粘着 | 入数 | 10枚 |
| ステッカータイプのPL警告表示ラベルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/12 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2279ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
