品番 : EA983CF-30
品名 : 50x100mm PL警告ステッカー(巻き込まれ~/10枚)
仕様
内容 | 警告・巻き込まれ注意 電源を切って停止を確認して下さい |
サイズ | 50×100mm |
---|---|---|---|
材質 | 蒸着PETステッカー | 使用温度範囲 | -29~100℃ |
入数 | 10枚 | 仕様 | 粘着 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/16 20:04現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2339ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10枚入