詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CF-24

品名 : 50x100mm PL警告ステッカー(感電の~/10枚)

仕様

内容 警告・感電の恐れあり サイズ 50×100mm
材質 蒸着PETステッカー 使用温度範囲 -29~100℃
仕様 粘着 入数 10枚
ステッカータイプのPL警告表示ラベルです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:06現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 2279ページ
バリエーション一覧
EA983CF-21 50x100mm PL警告ステッカー(高温部/10枚)
EA983CF-22 50x100mm PL警告ステッカー(高温部/10枚)
EA983CF-23 50x100mm PL警告ステッカー(感電の~/10枚)
EA983CF-24 50x100mm PL警告ステッカー(感電の~/10枚)
EA983CF-25 50x100mm PL警告ステッカー(感電の~/10枚)
EA983CF-26 50x100mm PL警告ステッカー(回転部~/10枚)
EA983CF-28 50x100mm PL警告ステッカー(運転中~/10枚)
EA983CF-29 50x100mm PL警告ステッカー(巻き込まれ~/10枚)
EA983CF-30 50x100mm PL警告ステッカー(巻き込まれ~/10枚)
EA983CF-31 50x100mm PL警告ステッカー(接触禁止/10枚)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top