品番 : EA983CF-31
品名 : 50x100mm PL警告ステッカー(接触禁止/10枚)
仕様
| 内容 | 注意・接触禁止 運転中は可動部に手を出すな |
サイズ | 50×100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 蒸着PETステッカー | 使用温度範囲 | -29~100℃ |
| 入数 | 10枚 | 仕様 | 粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/17 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2279ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
