詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CP-1

品名 : 600x250mm修理点検標識(点検中スイッチいれるな

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 805-90A
サイズ(mm) 600×250×0.3 内容 点検中スイッチいれるな
材質 軟質ビニール  付属品 ・記名用紙×1枚
・50cmヒモ×1本
仕様 非粘着
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。
記名部分は差替え式です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/18 22:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2291ページ
バリエーション一覧
EA983CP-1 600x250mm修理点検標識(点検中スイッチいれるな
EA983CP-2 600x250mm修理点検標識(点検中運転禁止)
EA983CP-3 600x250mm修理点検標識(点検中操作禁止)
EA983CP-4 600x250mm修理点検標識(関係者以外立入禁止
EA983CP-5 600x250mm修理点検標識(修理中スイッチいれるな
EA983CP-6 600x250mm修理点検標識(修理中運転禁止)
EA983CP-7 600x250mm修理点検標識(修理中操作禁止)
EA983CP-50 [EA983CP-1-7用] 記名用紙(5枚)
ウェブカタログ画像
  • 記名部分は差し替え式です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top