品番 : EA983CP-2
品名 : 600x250mm修理点検標識(点検中運転禁止)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 805-91A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 600×250×0.3 | 内容 | 点検中運転禁止 |
| 材質 | 軟質ビニール | 付属品 | ・記名用紙×1枚 ・50cmヒモ×1本 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。 | |||
| 記名部分は差替え式です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/18 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2291ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
