品番 : EA983CP-3
品名 : 600x250mm修理点検標識(点検中操作禁止)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 805-92A |
---|---|---|---|
サイズ | 600×250×0.3mm | 材質 | 軟質ビニール |
表示内容 | 点検中操作禁止 | 付属品 | 記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本 |
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。 | |||
記名部分は差替え式です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/12 20:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2395ページ |
拡大