品番 : EA983CP-50
品名 : [EA983CP-1-7用] 記名用紙(5枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 805-98 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 記名用紙(5枚入) | サイズ | 42×242mm |
| 材質 | ユポ | ||
| EA983CP-1~7用記名用紙 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2291ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
