品番 : EA983FJ-236
品名 : 15x27x1000mm エッジガード(レモンイエロー)
仕様
材質 | 軟質塩ビ | サイズ | 40×27×1000mm |
---|---|---|---|
H鋼適合幅 | 15×2mm | カラー | レモンイエロー |
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 | |||
カッターナイフなどで、切ることができます。 | |||
入数 | 1本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/26 20:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2402ページ |