品番 : EA983FP-232
品名 : 20x20mm/M 6 角型ブッシング(20個/黒)
現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
カタログ訂正
26/03/19 外観の訂正。誤:ねじ構造なし、正:ねじ構造(正しい画像はWEBをご覧ください(No.57 9025)
仕様
| サイズL(mm) | 20 | サイズh(mm) | 5 |
|---|---|---|---|
| サイズh1(mm) | 20 | サイズI(ゲージ) | 1.0~1.5 |
| ねじ寸法 | M6 | 入数 | 20個 |
| 色 | 黒 | 材質 | HDPE |
| 角型 | |||
| アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適 | |||
| ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能 | |||
| パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。 | |||
| スチール・ナット付きのHDPE | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/09/16 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1409ページ 2299ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※20個入
