品番 : EA983FP-235
品名 : 25x25mm/M 8 角型ブッシング(20個/黒)
仕様
| サイズL(mm) | 25 | サイズh(mm) | 5 |
|---|---|---|---|
| サイズh1(mm) | 20 | サイズI(ゲージ) | 1.0~1.5 |
| ねじ寸法 | M8 | 入数 | 20個 |
| 色 | 黒 | 材質 | HDPE |
| 角型 | |||
| アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適 | |||
| ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能 | |||
| パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。 | |||
| スチール・ナット付きのHDPE | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/02/15 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1409ページ 2299ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※20個入
