詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FP-241

品名 : 40x40mm/M10 角型ブッシング(20個/黒)

現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
カタログ訂正

26/03/19 外観の訂正。誤:ねじ構造なし、正:ねじ構造(正しい画像はWEBをご覧ください(No.57 9025)

仕様

サイズL(mm) 40 サイズh(mm) 5
サイズh1(mm) 20 サイズI(ゲージ) 1.0~1.5
ねじ寸法 M10 入数 20個
材質 HDPE
角型
アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適
ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能
パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
スチール・ナット付きのHDPE
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/25 01:48現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1409ページ 2299ページ
バリエーション一覧
EA983FP-232 20x20mm/M 6 角型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-233 20x20mm/M 8 角型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-234 25x25mm/M 6 角型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-235 25x25mm/M 8 角型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-236 30x30mm/M 8 角型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-237 30x30mm/M10 角型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-240 40x40mm/M 8 角型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-241 40x40mm/M10 角型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-242 40x40mm/M12 角型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-243 50x50mm/M 8 角型ブッシング(20個/黒)
EA983FP-244 50x50mm/M10 角型ブッシング(10個/黒)
EA983FP-245 50x50mm/M12 角型ブッシング(10個/黒)
ウェブカタログ画像
※20個入
  • ※20個入
  • ※20個入
  • ※20個入
  • L:40mm、h:5mm、h1:20mm、I:1.0~1.5ゲージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top