品番 : EA983FP-243
品名 : 50x50mm/M 8 角型ブッシング(20個/黒)
仕様
サイズL(mm) | 50 | サイズh(mm) | 5 |
---|---|---|---|
サイズh1(mm) | 20 | サイズI(ゲージ) | 1.0~1.5 |
ねじ寸法 | M8 | 入数 | 20個 |
色 | 黒 | 材質 | HDPE |
角型 | |||
アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適 | |||
ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能 | |||
パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。 | |||
スチール・ナット付きのHDPE |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/24 00:26現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1479ページ 2403ページ |
拡大
※20個入