品番 : EA983G-52B
品名 : 50mmx9.1m 蓄光テープ(黒/白)
仕様
幅 | 50mm | 長さ | 9.1m |
---|---|---|---|
厚さ | 約0.25mm | 色 | 黒/白 |
材質 | 基材:蓄光フィルム 粘着剤:合成樹脂 |
||
ドアの出入口やルート表示に | |||
剥離紙付 | |||
約6時間光ります。 | |||
粘着 | |||
屋内用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,450 円(税抜)/ 10,395 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/16 19:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2378ページ 2406ページ |
拡大