品番 : EA983G-54R
品名 : 100mmx9.1m 蓄光テープ(赤/白)
仕様
幅 | 100mm | 長さ | 9.1m |
---|---|---|---|
厚さ | 約0.25mm | 色 | 赤/白 |
ドアの出入口やルート表示に | |||
剥離紙付 | |||
約6時間光ります。 | |||
粘着 | |||
屋内用 | |||
材質 | 基材:蓄光フィルム 粘着剤:合成樹脂 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2378ページ 2406ページ |
代替品
|
拡大
画像はサイズ違いの商品です(EA983G-52R)