詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983PJ-1

品名 : 76x11mmx 3m コードプロテクター(1溝)

仕様

サイズ 全長:3m
幅:76mm
高さ:11mm
重量 2.1kg
適合ケーブル径 サイズ:12.7×6.35(H)mm
(φ6.35mm以下)
参考耐荷重 158kg
スリット数 1 材質 工業用ゴム
下部スリットタイプ
コードを簡単に挿入できます。
電話回線や14~22ゲージの小型ワイヤーなどに
柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。
つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。
底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。
追加説明
カタログ価格

12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/29 23:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2262ページ
バリエーション一覧
EA983PJ-1 76x11mmx 3m コードプロテクター(1溝)
EA983PJ-2 76x11mmx 3m コードプロテクター(2溝)
EA983PJ-3 89x19mmx 3m コードプロテクター(3溝)
EA983PJ-11 83x25mmx 3m コードプロテクター(1溝)
EA983PJ-12 114x25mmx1.5m コードプロテクター(5溝)
EA983PJ-13 114x25mmx 3m コードプロテクター(3溝)
ウェブカタログ画像
※ケーブルは付いていません。
  • ※ケーブルは付いていません。
  • ※代表画像(本商品のスリット数は1個です)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top