品番 : EA983PJ-11
品名 : 83x25mmx 3m コードプロテクター(1溝)
仕様
| サイズ | 全長:3m 幅:83mm 高さ:25mm |
重量 | 4.3kg |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル径 | サイズ:25.4×19(H)mm (φ19mm以下) |
参考耐荷重 | 158kg |
| スリット数 | 1 | 材質 | 工業用ゴム |
| 下部スリットタイプ コードを簡単に挿入できます。 |
|||
| ポータブルコードとケーブルなどに 大きなチャンネルサイズは複数のケーブルと一部の電源プラグコネクタに |
|||
| 柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。 | |||
| つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。 | |||
| 底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/29 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※ケーブルは付いていません。
