品番 : EA983PJ-12
品名 : 114x25mmx1.5m コードプロテクター(5溝)
仕様
| サイズ | 全長:1.5m 幅:114mm 高さ:25mm |
重量 | 2.8kg |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル径 | サイズ 左右:12.7×7.9(H)mm 中央:19×12.7(H)mm (φ19mm以下) |
参考耐荷重 | 158kg |
| スリット数 | 3 | 材質 | 工業用ゴム |
| 下部スリットタイプ コードを簡単に挿入できます。 |
|||
| 様々なケーブルなどに | |||
| 柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。 | |||
| つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。 | |||
| 底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
