品番 : EA983PJ-3
品名 : 89x19mmx 3m コードプロテクター(3溝)
仕様
| サイズ | 全長:3m 幅:89m 高さ:19mm |
重量 | 3.2kg |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル径 | サイズ 左右:φ9.5・11.1×19(H)mm 中央:19×19(H)mm (φ12.7mm以下) |
参考耐荷重 | 158kg |
| スリット数 | 3 | 材質 | 工業用ゴム |
| 下部スリットタイプ コードを簡単に挿入できます。 |
|||
| 標準電源コードとCAT5ケーブルなどに(真ん中の穴) | |||
| 柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。 | |||
| つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。 | |||
| 底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/29 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※ケーブルは付いていません。
